Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,15W; 5,6V; SMD; Rolle,Band; SOT523; einzelne Diode


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,15W; 5,6V; SMD; Rolle,Band; SOT523; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,15W; 5,6V; SMD; Rolle,Band; SOT523; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX84C5V6T-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZX84C5V6T-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT523
Toleranz: ±7%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 5,6V
Verlustleistung: 0,15W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, smd diode, zetex diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3000
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0441*
€ 0,5968*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,165*
€ 1,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,033* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.