Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,3W; 51V; SMD; Rolle,Band; SOT23; einzelne Diode


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,3W; 51V; SMD; Rolle,Band; SOT23; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,3W; 51V; SMD; Rolle,Band; SOT23; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX84C51LT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BZX84C51LT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 51V
Leck strom: 50nA
Verlustleistung: 0,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0132*
€ 0,0273*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 1,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,8825*
€ 1,05018
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,565*
€ 0,67235
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0152* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.