Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI BZX84C51LT1G ZENER-DIODE, 0.225W, 51V, SOT-23, ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2440848
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BZX84C51LT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Produktpalette: BZX84CxxxLT1G
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Verlustleistung: 225 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 51 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, smd diode, on semiconductor zenerdiode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ONSEMI, BZX84C51LT1G, 2440848, 244-0848
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    3000
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0131*
    € 0,0273*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,375*
    € 1,36*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0273*
    € 0,03249
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0247*
    € 0,02939
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0232*
    € 0,02761
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0192*
    € 0,02285
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0131*
    € 0,01559
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 81,90* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.