Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 250mW; 15V; SMD; Rolle,Band; SOT23; einzelne Diode


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Zener; 250mW; 15V; SMD; Rolle,Band; SOT23; einzelne Diode
Diode: Zener; 250mW; 15V; SMD; Rolle,Band; SOT23; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX84C15VLYFHT116
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BZX84C15VLYFHT116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±6%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 15V
Leck strom: 0,1µA
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,25W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, smd diode, diode sot-23
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,33*
Lager 2805
4
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,133*
€ 0,335*
1 Tag
1685
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0543*
€ 0,53*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,20*
€ 0,238
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0266* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 1,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.