Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BZX84C15VLYFHT116 Z-DIODE, 15V, 0.25W, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3519720
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BZX84C15VLYFHT116
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Verlustleistung: 250 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 15 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, smd diode, diode sot-23, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ROHM, BZX84C15VLYFHT116, 3519720, 351-9720
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,21*
    € 0,33*
    4
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,1315*
    € 0,332*
    Lager 139
    1695
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0543*
    € 0,5327*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5327*
    € 0,63391
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3687*
    € 0,43875
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1555*
    € 0,18505
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1407*
    € 0,16743
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,1366*
    € 0,16255
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1129*
    € 0,13435
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0879*
    € 0,1046
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0802*
    € 0,09544
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0786*
    € 0,09353
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0682*
    € 0,08116
    pro Stück
    ab 10000000 Stück
    € 0,0543*
    € 0,06462
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,6635* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.