Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,4/0,5W; 2,4V; Rolle,Band; DO35; einzelne Diode


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,4/0,5W; 2,4V; Rolle,Band; DO35; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,4/0,5W; 2,4V; Rolle,Band; DO35; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX79-C2V4.113
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX79-C2V4,113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Hersteller: NEXPERIA
Montage: THT
Gehäuse: DO35
Toleranz: ±5%
Vorwärtsstrom max.: 0,25A
Vorwärtsspannung max.: 0,9V
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 2,4V
Verlustleistung: 0,4/0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: z diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0132*
€ 0,0246*
2000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,60*
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,69*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,3825*
€ 1,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,8825*
€ 1,05018
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,5225*
€ 0,62178
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,4825*
€ 0,57418
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,4725*
€ 0,56228
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,3825*
€ 0,45518
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0153* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.