Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 2.4V / 500 mW max, DO-35 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 2.4V / 500 mW max, DO-35 2-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1242304
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX79-C2V4,113
EAN/GTIN:
     5059043786971
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
Zenerspannung nom. = 2.4V
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = DO-35
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 100Ω
Rest-Sperrstrom max. = 50µA
Abmessungen = 4.25 x 1.85 x 1.85mm
Betriebstemperatur max. = +200 °C

Zenerdioden, 500 mW, Serie BZX79, Nexperia
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
2.4V
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
DO-35
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
100Ω
Rest-Sperrstrom max.:
50µA
Abmessungen:
4.25 x 1.85 x 1.85mm
Betriebstemperatur max.:
+200 °C
Weitere Suchbegriffe: 1242304, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Nexperia, BZX79C2V4,113, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 300,00*
1 Packung enthält 10.000 Stück (€ 0,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.