Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,3W; 12V; SMD; Rolle,Band; SOD523; Ifmax: 200mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,3W; 12V; SMD; Rolle,Band; SOD523; Ifmax: 200mA
Diode: Zener; 0,3W; 12V; SMD; Rolle,Band; SOD523; Ifmax: 200mA
Artikel-Nr.:
     2805-BZX585-B12.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX585-B12,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOD523
Toleranz: ±2%
Vorwärtsstrom max.: 0,2A
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 12V
Leck strom: 0,1µA
Verlustleistung: 0,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 0,0347*
€ 0,0706*
1 Tag
35
5
€ 14,99*
ab € 0,0317*
€ 0,4454*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0706*
€ 0,08401
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,412* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.