Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BZX585-B12,115 ZENER-DIODE, 0.3W, 12V, SOD-523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2575176
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX585-B12,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Produktpalette: BZX585
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 300 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 12 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-523
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, NEXPERIA, BZX585-B12,115, 2575176, 257-5176
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    35
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0317*
    € 0,4502*
    4
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,19*
    € 0,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4502*
    € 0,53574
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3138*
    € 0,37342
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1443*
    € 0,17172
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,13*
    € 0,1547
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,1267*
    € 0,15077
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0932*
    € 0,11091
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0598*
    € 0,07116
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0554*
    € 0,06593
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0534*
    € 0,06355
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0404*
    € 0,04808
    pro Stück
    ab 10000000 Stück
    € 0,0317*
    € 0,03772
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,251* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.