Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 5,1V; 5mA; DO35; einzelne Diode; Ir: 100nA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,5W; 5,1V; 5mA; DO35; einzelne Diode; Ir: 100nA
Diode: Zener; 0,5W; 5,1V; 5mA; DO35; einzelne Diode; Ir: 100nA
Artikel-Nr.:
     2805-BZX55B5V1-A0G
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BZX55B5V1 A0G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: DO35
Toleranz: ±2%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 5,1V
Zenerstrom: 5mA
Leck strom: 0,1µA
Verlustleistung: 0,5W
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: Z-Diode, Zenerdiode, z-diode tht, ir emitter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
50
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0513*
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 0,0236*
€ 0,0542*
50
€ 4,00*
ab € 0,0507*
€ 0,0817*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
ab 50000000 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,084* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.