Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 3,6V; 5mA; DO35; einzelne Diode; Ir: 2uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,5W; 3,6V; 5mA; DO35; einzelne Diode; Ir: 2uA
Diode: Zener; 0,5W; 3,6V; 5mA; DO35; einzelne Diode; Ir: 2uA
Artikel-Nr.:
     2805-BZX55B3V6-A0G
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BZX55B3V6 A0G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Z-Diode
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: DO35
Toleranz: ±2%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 3,6V
Zenerstrom: 5mA
Leck strom: 2µA
Verlustleistung: 0,5W
Dioden-Typ: Zener
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0285*
  
Preis gilt ab 50.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
ab 50000000 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.