Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,3W; 5,1V; SMD; Rolle,Band; SOD323; Ifmax: 250mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,3W; 5,1V; SMD; Rolle,Band; SOD323; Ifmax: 250mA
Diode: Zener; 0,3W; 5,1V; SMD; Rolle,Band; SOD323; Ifmax: 250mA
Artikel-Nr.:
     2805-BZX384-C5V1.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX384-C5V1,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Toleranz: ±5%
Vorwärtsstrom max.: 0,25A
Vorwärtsspannung max.: 0,9V
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 5,1V
Verlustleistung: 0,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0173*
48 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0196*
€ 0,0301*
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 0,0214*
€ 0,0717*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0717*
€ 0,08532
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
ab 50000000 Stück
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,434* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.