Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 5.1V / 300 mW max, UMD 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-509235
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX384-C5V1,115
EAN/GTIN:
     5059043582573
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerspannung nom. = 5.1V
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 300 mW
Gehäusegröße = UMD
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 60Ω
Rest-Sperrstrom max. = 2µA
Abmessungen = 1.8 x 1.35 x 1.05mm
Temperaturkoeffizient = -0.8mV/°C

Zenerdioden, 300 mW, Serie BZX384, Nexperia. Zener-Spannungstoleranz von 2 % (BZX384-B) und ca. 5 % (BZX384-C) SMD-Gehäuse: SOD-323 (SC-76)
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
5.1V
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
300 mW
Gehäusegröße:
UMD
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
60Ω
Rest-Sperrstrom max.:
2µA
Abmessungen:
1.8 x 1.35 x 1.05mm
Temperaturkoeffizient:
-0.8mV/°C
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode, 509235, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Nexperia, BZX384C5V1,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0173*
48 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0196*
€ 0,0301*
20
€ 5,90*
ab € 0,0214*
€ 0,0717*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0173*
€ 0,0206
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,015*
€ 0,018
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,0176
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,0157
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0129*
€ 0,0154
pro Stück
ab 50000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.