Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,4/0,5W; 12V; SMD; Rolle,Band; SOD80C; Ifmax: 250mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,4/0,5W; 12V; SMD; Rolle,Band; SOD80C; Ifmax: 250mA
Diode: Zener; 0,4/0,5W; 12V; SMD; Rolle,Band; SOD80C; Ifmax: 250mA
Artikel-Nr.:
     2805-BZV55-C12.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZV55-C12,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOD80C
Toleranz: ±5%
Vorwärtsstrom max.: 0,25A
Vorwärtsspannung max.: 0,9V
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 12V
Leck strom: 0,1µA
Verlustleistung: 0,4/0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,0526*
Lager 2805
25
€ 5,90*
ab € 0,0175*
€ 0,0655*
10
€ 6,90*
ab € 0,0406*
€ 0,0689*
1 Tag
84765
5
€ 14,99*
ab € 0,0391*
€ 0,2421*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0258*
€ 0,0307
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1,6375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.