Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 12V / 500 mW max, MiniMELF 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1038157
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZV55-C12,115
EAN/GTIN:
     5059043414454
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerspannung nom. = 12V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = MiniMELF
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 25Ω
Rest-Sperrstrom max. = 100nA
Abmessungen = 3.7 x 1.6 x 1.6mm
Temperaturkoeffizient = 8.4mV/°C

Zenerdioden, 500 mW, Serie BZV55, Nexperia. SMD-Zenerdioden von NXP mit 500 mW, mit einer großen Bandbreite an Durchschlagsspannungen.
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
12V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
MiniMELF
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
25Ω
Rest-Sperrstrom max.:
100nA
Abmessungen:
3.7 x 1.6 x 1.6mm
Temperaturkoeffizient:
8.4mV/°C
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode minimelf, smd-diode minimelf, smd diode, 1038157, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Nexperia, BZV55C12,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,0526*
25
€ 5,90*
ab € 0,0175*
€ 0,0655*
10
€ 6,90*
ab € 0,0406*
€ 0,0689*
1 Tag
84765
5
€ 14,99*
ab € 0,0391*
€ 0,2421*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,0526*
€ 0,0626
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0512*
€ 0,0609
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 131,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.