Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,4/0,5W; 5,1V; SMD; Rolle,Band; SOD80C; Ifmax: 250mA


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,4/0,5W; 5,1V; SMD; Rolle,Band; SOD80C; Ifmax: 250mA
Diode: Zener; 0,4/0,5W; 5,1V; SMD; Rolle,Band; SOD80C; Ifmax: 250mA
Artikel-Nr.:
     2805-BZV55-B5V1.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZV55-B5V1,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOD80C
Toleranz: ±2%
Vorwärtsstrom max.: 0,25A
Vorwärtsspannung max.: 0,9V
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 5,1V
Leck strom: 2µA
Verlustleistung: 0,4/0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
2500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0272*
€ 0,0415*
1500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,21*
Lager 2805
4
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0962*
€ 0,2614*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,2614*
€ 0,31107
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,2081*
€ 0,24764
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1802*
€ 0,21444
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,1563*
€ 0,186
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,1185*
€ 0,14102
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,0962*
€ 0,11448
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,01924* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 1,0456* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.