Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 5.1V / 500 mW max, MiniMELF 2-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1661453
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZV55-B5V1,115
EAN/GTIN:
     5059043286747
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerspannung nom. = 5.1V
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = MiniMELF
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 2%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 60Ω
Rest-Sperrstrom max. = 2µA
Abmessungen = 3.7 x 1.6 x 1.6mm
Betriebstemperatur max. = +200 °C

Zenerdioden, 500 mW, Serie BZV55, Nexperia. SMD-Zenerdioden von NXP mit 500 mW, mit einer großen Bandbreite an Durchschlagsspannungen.
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
5.1V
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
MiniMELF
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
2%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
60Ω
Rest-Sperrstrom max.:
2µA
Abmessungen:
3.7 x 1.6 x 1.6mm
Betriebstemperatur max.:
+200 °C
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode minimelf, smd-diode minimelf, smd diode, 1661453, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Nexperia, BZV55B5V1,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0272*
€ 0,0415*
Lager 108
1500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,21*
4
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0962*
€ 0,2614*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,20*
€ 0,238
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,032* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Packungen
Mindestbestellmenge: 1500 Packungen ( entspricht € 315,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.