Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,25W; 8,2V; SMD; Rolle,Band; X1-DFN1006-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-BZT52C8V2LP-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZT52C8V2LP-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: X1-DFN1006-2
Toleranz: ±6%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 8,2V
Verlustleistung: 0,25W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, smd diode, zetex diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2900
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0648*
€ 0,8038*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,345*
€ 1,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,675*
€ 0,80325
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,069* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.