Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,3W; 2,7V; SMD; Rolle,Band; SOD523; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,3W; 2,7V; SMD; Rolle,Band; SOD523; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,3W; 2,7V; SMD; Rolle,Band; SOD523; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZT52C2V7T-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZT52C2V7T-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOD523
Toleranz: ±7,5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 2,7V
Verlustleistung: 0,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,0203*
€ 0,0345*
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 0,0209*
€ 0,0549*
2 Tage
4230
5
€ 14,99*
ab € 0,0219*
€ 0,3391*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,098* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.