Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 2.7V / 300 mW max, SOD-523 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7081867
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZT52C2V7T-7
EAN/GTIN:
     5059043256351
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 300 mW
Gehäusegröße = SOD-523
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 7%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 600Ω
Rest-Sperrstrom max. = 20µA
Abmessungen = 1.3 x 0.9 x 0.65mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden 300 mW, Serie BZT52C, Diodes Inc. SMD-Gehäuse: SOD-523
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
300 mW
Gehäusegröße:
SOD-523
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
7%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
600Ω
Rest-Sperrstrom max.:
20µA
Abmessungen:
1.3 x 0.9 x 0.65mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode, 7081867, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, BZT52C2V7T7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,0204*
€ 0,0345*
20
€ 5,90*
ab € 0,0209*
€ 0,055*
1 Tag
4230
5
€ 14,99*
ab € 0,022*
€ 0,339*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0345*
€ 0,0411
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,031*
€ 0,037
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0302*
€ 0,0359
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0262*
€ 0,0312
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1,725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.