Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,37W; 18V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,37W; 18V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,37W; 18V; SMD; Rolle,Band; SOD123; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZT52C18-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZT52C18-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123
Toleranz: ±6,5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 18V
Verlustleistung: 0,37W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 8,95*
ab € 0,0204*
€ 0,0296*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0272*
€ 0,1406*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1406*
€ 0,16731
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1109*
€ 0,13197
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0803*
€ 0,09556
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.