Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 18V / 500 mW max, SOD-123 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1220901
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZT52C18-7-F
EAN/GTIN:
     5059043280745
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerspannung nom. = 18V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = SOD-123
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 7%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 45Ω
Rest-Sperrstrom max. = 100nA
Abmessungen = 2.85 x 1.7 x 1.35mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden, 500 mW, Serie BZT52, Diodes Inc. Zenerdioden, 500 mW SMD-Gehäuse: SOD-123
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
18V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
SOD-123
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
7%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
45Ω
Rest-Sperrstrom max.:
100nA
Abmessungen:
2.85 x 1.7 x 1.35mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode, 1220901, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, BZT52C187F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 1,29*
Lager 108
120
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 1,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0608* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Packungen
Mindestbestellmenge: 120 Packungen ( entspricht € 232,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.