Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 11V; 5mA; SMD; Rolle,Band; SOD123F; Ir: 90nA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,5W; 11V; 5mA; SMD; Rolle,Band; SOD123F; Ir: 90nA
Diode: Zener; 0,5W; 11V; 5mA; SMD; Rolle,Band; SOD123F; Ir: 90nA
Artikel-Nr.:
     2805-BZT52C11-RHG
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BZT52C11 RHG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 11V
Zenerstrom: 5mA
Leck strom: 90nA
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0347*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1089*
€ 0,12959
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.