Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,2W; 5,6V; 5mA; SMD; Rolle,Band; SOD323F; Ir: 900nA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,2W; 5,6V; 5mA; SMD; Rolle,Band; SOD323F; Ir: 900nA
Diode: Zener; 0,2W; 5,6V; 5mA; SMD; Rolle,Band; SOD323F; Ir: 900nA
Artikel-Nr.:
     2805-BZT52B5V6S-RRG
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BZT52B5V6S RRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323F
Toleranz: ±2%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 5,6V
Zenerstrom: 5mA
Leck strom: 0,9µA
Verlustleistung: 0,2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0346*
€ 0,1086*
50
€ 4,00*
ab € 0,0711*
€ 0,1166*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1086*
€ 0,12923
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0785*
€ 0,09342
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0618*
€ 0,07354
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,086* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.