Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; SPDT; IP40; 49,3x17,5x24,1mm; -55÷85°C; BZ; 5,56N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-BZE7-2RN2-PG
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     BZE7-2RN2-PG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: HONEYWELL
Mechanische Haltbarkeit: 20000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 15mΩ
Min. Isolationswiderstand: 100GΩ
Betriebstemperatur: -55...85°C
Gehäuseabmessungen: 49,3x17,5x24,1mm
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: geschraubt
Elektrische Lebensdauer: 100000 Zyklen
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 15A / 480V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,5A / 250V DC
Schaltweise: (ON)-OFF;(OFF)-ON
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 5,56N
Ausgangskonfiguration: SPDT
Sensoren-Typ: Endschalter
Herstellerserie: BZ
Anzahl Positionen: 2
Bauart: mit Hebel (mit Rolle)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HONEYWELL:
HONEYWELL
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
1
Frei Haus
ab € 288,39*
€ 342,22*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 285,87*
€ 359,53*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 25,00*
ab € 368,44*
€ 423,67*
2 Tage
11
1
Frei Haus
ab € 478,61*
€ 609,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,53*
€ 427,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,64*
€ 424,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,36*
€ 372,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,50*
€ 358,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,87*
€ 340,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.