Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HONEYWELL BZE7-2RN2-PG. LIMIT SWITCH TOP ROLLER ARM SPDT-1NO/1NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1711240
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     BZE7-2RN2-PG.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigungskraft, max.: 5.56 N
  • Produktpalette: -
  • Betätiger fĂźr Endschalter / Grenztaster: Top Roller Arm
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • DC-Kontaktstrom, max.: 500 mA
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • AC-Kontaktstrom, max.: 15 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 480 V
  • Kontaktkonfiguration: SPDT-1NO, SPDT-NC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, honeywell endlagenschalter, endlagenschalter, Automatisierung, Erkennungsschalter, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, HONEYWELL, BZE7-2RN2-PG., 1711240, 171-1240
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 130,17*
    € 180,66*
    € 5,90*
    ab € 161,00*
    € 190,72*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 180,66*
    € 214,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 160,72*
    € 191,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 147,84*
    € 175,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 134,79*
    € 160,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 130,17*
    € 154,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.