Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 2,3W; 5,1V; SMD; Rolle,Band; SMF; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 2,3W; 5,1V; SMD; Rolle,Band; SMF; einzelne Diode
Diode: Zener; 2,3W; 5,1V; SMD; Rolle,Band; SMF; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZD27C5V1P-E3-08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZD27C5V1P-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMF
Toleranz: ±6%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 5,1V
Verlustleistung: 2,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Herstellerserie: BZD27C
Weitere Suchbegriffe: Zenerdiode, smd z-diode, smd diode, vishay diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0854*
€ 0,2159*
1 Tag
45236
5
€ 14,99*
ab € 0,104*
€ 0,565*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2159*
€ 0,25692
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1923*
€ 0,22884
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1636*
€ 0,19468
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1423*
€ 0,16934
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1195*
€ 0,14221
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1082*
€ 0,12876
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1069*
€ 0,12721
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1026*
€ 0,12209
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0854*
€ 0,10163
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,0795* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
BZT52H-C5V1,115
ab € 0,0192*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.