Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 5.1V / 830 mW max, SOD-123F 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1660448
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZT52H-C5V1,115
EAN/GTIN:
     5059043308159
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerspannung nom. = 5.1V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 830 mW
Gehäusegröße = SOD-123F
Toleranz Zener-Spannung = 6%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 60Ω
Rest-Sperrstrom max. = 2µA
Abmessungen = 2.7 x 1.7 x 1.2mm
Betriebstemperatur min. = –65 °C

Zenerdioden, 830 mW, Serie BZT52H, Nexperia. Universal-Zenerdioden bis zu 830 mW Enge Toleranz auf Zenerspannungsbereich SMD-Gehäuse: SOD-123F
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
5.1V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
830 mW
Gehäusegröße:
SOD-123F
Toleranz Zener-Spannung:
6%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
60Ω
Rest-Sperrstrom max.:
2µA
Abmessungen:
2.7 x 1.7 x 1.2mm
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode, 1660448, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Nexperia, BZT52HC5V1,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,0527*
20
€ 5,90*
ab € 0,0192*
€ 0,0606*
1 Tag
3350
5
€ 14,99*
ab € 0,0313*
€ 0,2051*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0527*
€ 0,0627
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0513*
€ 0,061
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 158,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.