Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 2,3W; 22V; SMD; Rolle,Band; SMF; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 2,3W; 22V; SMD; Rolle,Band; SMF; einzelne Diode
Diode: Zener; 2,3W; 22V; SMD; Rolle,Band; SMF; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZD27C22P-E3-08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZD27C22P-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMF
Toleranz: ±6%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 22V
Verlustleistung: 2,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Herstellerserie: BZD27C
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, smd diode, vishay diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
30000
€ 25,00*
ab € 0,0913*
€ 0,1178*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0829*
€ 0,4346*
1 Tag
84310
5
€ 14,99*
ab € 0,106*
€ 0,562*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4346*
€ 0,51717
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3178*
€ 0,37818
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2061*
€ 0,24526
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1821*
€ 0,2167
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1271*
€ 0,15125
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1212*
€ 0,14423
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0829*
€ 0,09865
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
3613.
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.