Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY BZD27C22P-E3-08. ZENER DIODE, 2.3W, 22V, DO-219AB, Zener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-8105856
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZD27C22P-E3-08.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Bauform - Diode: DO-219AB
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Zener-Spannung, nom.: 22 V
  • SVHC: Lead
  • Produktpalette: BZD Series
  • Qualifikation: -
  • Verlustleistung: 800 mW
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, smd diode, vishay diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, VISHAY, BZD27C22P-E3-08., 8105856, 810-5856
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    30000
    € 25,00*
    ab € 0,0915*
    € 0,1183*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,083*
    € 0,4353*
    1 Tag
    84310
    5
    € 14,99*
    ab € 0,106*
    € 0,562*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 30000 Stück
    € 0,1183*
    € 0,14078
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0915*
    € 0,10889
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 30.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 30000 Stück ( entspricht € 3.549,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.