| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-BZ-2RW822 Herst.-Nr.: BZ-2RW822 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: HONEYWELL Mechanische Haltbarkeit: 20000000 Zyklen Max. Kontaktwiderstand: 15mΩ Min. Isolationswiderstand: 100GΩ Betriebstemperatur: -55...85°C Gehäuseabmessungen: 49,3x17,5x24,1mm Dichtheitsklasse: IP40 Ausgänge: geschraubt Elektrische Lebensdauer: 100000 Zyklen Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION Kontaktkonfiguration: SPDT Kontaktbelastbarkeit AC @R: 15A / 250V AC Schaltweise: ON-(ON) Anzahl stabiler Positionen: 1 Schaltkraft: 0,97N Hebellänge: 26,2mm Schaltereigenschaften: mit Hebel (mit Rolle) Herstellerserie: BZ Anzahl Positionen: 2 Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | HONEYWELL: | HONEYWELL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 18,99* | € 27,42* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 17,11* | € 28,24* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 19,24* | € 31,41* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,53* | € 33,51* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,98* | € 37,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|