Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter BZ, 15A, 1 Wechsler, 1.7N, Kurzer Rollenhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30138667
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     BZ-2RW822
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Mikroschalter, Typ=BZ-2RW822, Betätigungskraft=1.7 N, Breite=17.8 mm, Höhe=25.4 mm, Kontaktspannung – AC=125 V, Kontaktspannung – DC=-999, Kontaktstrom – AC=15 A, Kontaktstrom – DC=-999, Länge=50.8 mm, Anschlussart=Schraube, Art des Betätigers=Kurzer Rollenhebel, Art des Mikroschalters=Gross, Gehäusematerial=Allzweck-Phenol, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schaltfunktion=EIN-(EIN) ()=tastend, Schutzart=IP64, Konformität mit Normen=CSA CE ENEC UL Listed, Serien=BZ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
19 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
28,5 g
Breite:
41 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 18,99*
€ 27,56*
Lager 115
39
€ 5,95*
ab € 17,20*
€ 28,38*
€ 5,90*
ab € 19,17*
€ 31,17*
€ 5,46*
ab € 24,42*
€ 33,45*
€ 3,90*
ab € 27,94*
€ 37,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.