Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 2,9A; Ammo Pack; Ifsm: 65A; SOD64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 2,9A; Ammo Pack; Ifsm: 65A; SOD64
Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 2,9A; Ammo Pack; Ifsm: 65A; SOD64
Artikel-Nr.:
     2805-BYM36E-TAP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BYM36E-TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
vishay diode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: SOD64
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1,28V
Vorwärtsstrom: 2,9A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 150ns
Strom im max. Impuls: 65A
Leck strom: 0,1mA
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated;Lawinendurchbruch
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, diode sod 323
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.