Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 1A; DO213AB,MELF plastic; Ir: 50uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-BYM10-400-E3/96
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BYM10-400-E3/96
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
IR Emitter
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: DO213AB;MELF plastic
Kapazität: 8pF
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 30A
Leck strom: 50µA
Verpackungs-Art: Rolle 7 Zoll
Dioden-Typ: Gleichrichter
Anzahl im Set/Package: 1500Stk.
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,0931*
€ 0,1184*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0992*
€ 0,5321*
2 Tage
465
5
€ 14,99*
ab € 0,124*
€ 0,607*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5321*
€ 0,6332
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3474*
€ 0,41341
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3048*
€ 0,36271
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2091*
€ 0,24883
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1361*
€ 0,16196
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1246*
€ 0,14827
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0992*
€ 0,11805
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
BYM10-400-E3/97
€ 0,616*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.