Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 1,5A; 120ns; DO214AC,SMA; Ifsm: 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 1,5A; 120ns; DO214AC,SMA; Ifsm: 30A
Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 1,5A; 120ns; DO214AC,SMA; Ifsm: 30A
Artikel-Nr.:
     2805-BYG21M-E3/TR
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BYG21M-E3/TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Avalanchediode
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AC;SMA
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1,6V
Vorwärtsstrom: 1,5A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 120ns
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung;glass passivated;Lawinendurchbruch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1800
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,169*
1 Tag
1800
1800
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,182*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,111*
€ 0,502*
1
€ 5,95*
ab € 0,4149*
€ 0,887*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,502*
€ 0,59738
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON
229987
ab € 18,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.