Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 1,5A; 75ns; DO214AC,SMA; Ifsm: 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 1,5A; 75ns; DO214AC,SMA; Ifsm: 30A
Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 1,5A; 75ns; DO214AC,SMA; Ifsm: 30A
Artikel-Nr.:
     2805-BYG20J-E3/TR
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BYG20J-E3/TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Avalanchediode
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AC;SMA
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,4V
Vorwärtsstrom: 1,5A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 75ns
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung;glass passivated;Lawinendurchbruch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1800
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,145*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0871*
€ 0,3445*
1 Tag
64425
5
€ 14,99*
ab € 0,119*
€ 0,462*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3445*
€ 0,40996
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2643*
€ 0,31452
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2314*
€ 0,27537
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1536*
€ 0,18278
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1195*
€ 0,14221
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1153*
€ 0,13721
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0871*
€ 0,10365
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
BYG20J-E3/TR3
ab € 0,114*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.