Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; 20A; isoliert; UNenn: 1kV; L: 1m; rot; Isolation: PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-BU-6162-N-39-2
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-6162-N-39-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel 100cm rot
messkabel
Hersteller: MUELLER ELECTRIC
Farbe: rot
Nennspannung: 1kV
Betriebstemperatur: -40...80°C
Nennstrom: 20A
Steckverbinder-Variante: isoliert
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V
Leitungslänge: 1m
Material für Leitungsisolation: PVC
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Aufbau der Messleitung: Bananenstecker 4mm;Abgewinkelter Bananenstecker 4 mm
Weitere Suchbegriffe: messkabel rot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,28*
€ 12,31*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 8,67*
€ 15,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.