Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mueller Electric Messleitung 4mm Stecker / Stecker, Rot PVC-isoliert 1m, 1kV / 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8884376
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-6162-N-39-2
EAN/GTIN:
     5059040245563
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel 100cm rot
messkabel
Leitungslänge = 1m
Nennstrom = 20A
Farbe = Rot
Nennspannung = 1kV
Anschluss A Gender = Stecker
Anschluss B Gender = Stecker
Anschluss A ummantelt = Ja
Anschluss B ummantelt = Ja
Anschluss A Ausrichtung = Gerade
Anschluss B Ausrichtung = Rechtwinklig
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer (Feder)
Isoliermaterial = PVC
Betriebstemperaturbereich = –50 → +80 °C

UL-Zulassung. Silikonummantelte Messleitung, 4 mm, von Mueller. Die Premiumserie der mit silikonummantelten Messleitungen von Mueller bietet dem Benutzer eine robuste Lösung für Prüfungen unter anspruchsvollen Bedingungen. Erhältlich in geraden und rechtwinkligen Ausführungen Stecker aus vernickeltem Berylliumkupfer und Messing Flexibles Silikonkabel, 18 AWG Ausgelegt für 1000 V 20 A Erhältlich in einer Reihe von Längen und Farben für jede Anwendung
Weitere Informationen:
Leitungslänge:
1m
Nennstrom:
20A
Farbe:
Rot
Nennspannung:
1kV
Anschluss A Gender:
Stecker
Anschluss B Gender:
Stecker
Anschluss A ummantelt:
Ja
Anschluss B ummantelt:
Ja
Anschluss A Ausrichtung:
Gerade
Anschluss B Ausrichtung:
Rechtwinklig
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer (Feder)
Isoliermaterial:
PVC
Betriebstemperaturbereich:
–50 → +80 °C
Weitere Suchbegriffe: messkabel rot, 8884376, Mess- und Prüftechnik, Messleitungen und Messleitungs-Kits, Messleitungen, Mueller Electric, BU6162N392, Test & Measurement, Test Leads & Test Lead Kits, Test Leads
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,25*
€ 12,29*
€ 5,90*
ab € 8,68*
€ 15,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.