Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tester: Batterien und Akkus; 250x100x45mm; VDC: 4V,40V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tester: Batterien und Akkus; 250x100x45mm; VDC: 4V,40V
Tester: Batterien und Akkus; 250x100x45mm; VDC: 4V,40V
Artikel-Nr.:
     2805-BT100
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     BT100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
batterieprüfgeräte
Hersteller: EXTECH
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x6
Abtaster-Typ: Batterien und Akkus
Messwertspeicher: 999
Abmessungen: 250x100x45mm
Standardausstattung: Kelvin 4-Leiterclips;Celvin Messkabel
Auflösung: 10µ/100µ/1m/10mΩ
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;Datenregistrierung;gleichzeitige DC Spannungs- und AC Milliohmmessung
Auflösung der Messung: 1mV/10mV
Eingangsspannung max.: 50V
Messung: DC Spannung;Widerstandsfähigkeit
Widerstandsmessbereich: 40Ω;4Ω;400mΩ;40mΩ
DC Spannungsmessbereich: 4V;40V
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x6
Software: beigefügt
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,1% + 6 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+10 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 639,82*
€ 743,83*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 660,90*
€ 743,84*
Frei Haus
ab € 873,64*
€ 1.001,15*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 984,62*
€ 1.083,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,84*
€ 885,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,20*
€ 874,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,46*
€ 840,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,14*
€ 818,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,90*
€ 786,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.