Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech Batterie-Funktionstester BT100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V668403
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     BT100
EAN/GTIN:
     0793950701003
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
batterieprüfgeräte
Der Extech BT100 ist ein Batteriekapazitätstester. Mit dem Produkt lässt sich der Zustand von Batterien schnell und einfach testen. Als Wechselstrom-Milliohmmeter misst der Tester die Gleichspannung und den Wechselstromwiderstand, während die Batterie verwendet wird, und hilft so, bei wiederholten Testversuchen oder großen Mengen an Batterien Zeit zu sparen.
Lieferumfang:
Batteriefunktionstester + Bedienungsanleitung + Software-CD + USB-Adapterkabel + Kelvin Krokodilklemmen + Kelvin Messleitungen + 6 AA Batterien
Weitere Informationen:
Tiefe:
45 mm
Höhe:
250 mm
Breite:
100 mm
Gewicht:
500 g
Typ:
BT100
Anzeige:
LCD
Produkt-Art:
Batterie-Funktionstester
Weitere Suchbegriffe: Extech, akkutester, batterien prüfen, batteriestandsanzeigen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 597,38*
€ 688,22*
Lager 615
Frei Haus
ab € 607,20*
€ 693,93*
€ 6,90*
ab € 656,99*
€ 729,63*
Frei Haus
ab € 797,37*
€ 869,51*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 804,35*
€ 876,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,93*
€ 825,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,46*
€ 802,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 667,56*
€ 794,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,96*
€ 762,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,62*
€ 739,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,20*
€ 722,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.