Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 125mA; 250V; SMD; Keramik; 8x4,5x4,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 125mA; 250V; SMD; Keramik; 8x4,5x4,5mm
Sicherung: Schmelz; träge; 125mA; 250V; SMD; Keramik; 8x4,5x4,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-BSMD250-T0.125A
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     160000.0,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
SMD-Sicherung
siba smd-sicherung
Hersteller: SIBA
Montage: SMD
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 0,25kV
Nennstrom: 0,125A
Löttemperatur: 260°C / 10 s
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 100A
Spannungsabfall max.: 0,3V
I2t Energie: 0,12A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 8x4,5x4,5mm
Verpackungs-Art: Beutel - 5 Riemen je 20 Stk.
Sicherung-Aart: Keramik
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 1,5In: min 1h;2,75In: min 400ms;2,75In: max 10s;4In: min 150ms;4In: max 3s;10In: min 20ms;10In: max 150ms
Weitere Suchbegriffe: smd-sicherung, smd-sicherung 125ma
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 1,14*
€ 1,65*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,56*
€ 1,85*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.