SMD-Sicherung, 3404.2349.11, SCHURTER Die 3404.2349.11 ist eine flinke Sicherung mit einem Halter, der Sicherungen sicher in Stromkreise integriert, einen robusten Strompfad gewährleistet (die Span...
SMD-Sicherung, 3403.0157.24, SCHURTER Die 3403.0157.24 ist eine SMT-Sicherung. Sie ist eine träge Sicherung und kann direkt auf Leiterplatten gelötet werden. Features * Material Gehäuse Thermoplast...
SMD-Sicherung, 3403.0157.11, SCHURTER Die 3403.0157.11 ist eine SMT-Sicherung. Sie ist eine träge Sicherung und kann direkt auf Leiterplatten gelötet werden. Features * Material Gehäuse Thermoplast...
SMD-Sicherung, 3404.2407.11, SCHURTER Die 3404.2407.11 ist eine träge SMT-Sicherung mit Clips und wird für Überstromschutzanwendungen verwendet. Features * Material Glasrohr * Materialanschlüsse ve...
SMD-Sicherung, 0459.125UR, Littlefuse Die 0459.125UR ist eine sehr flinke SMT-Sicherung, die auf der littlefuse-Technologie basiert, jedoch in einem oberflächenmontierbaren Gehäuse angeboten wird. ...
SMD-Sicherung, 0448.125MR, Littlefuse Die 0448.125MR ist eine sehr kleine und quadratische SMT-Sicherung für die Oberflächenmontage, die RoHS-kompatibel, halogenfrei und 100 % bleifrei ist. Feature...
SMD-Sicherung, 7010.9901.57, SCHURTER Die 7010.9901.57 ist eine flinke SMT-Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten entwickelt wurde und auch dazu dient, Kabel bei Überlast vor d...
SMD-Sicherung, 7010.9901.03, SCHURTER Die 7010.9901.03 ist eine flinke SMT-Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten entwickelt wurde und auch dazu dient, Kabel bei Überlast vor d...
SMD-Sicherung, 3404.0049.11, SCHURTER Die 3404.0049.11 ist eine flinke Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Bauteile konzipiert ist und auch dazu dient, Kabel bei Überlast vor Schmelzen ...
SMD-Sicherung, 3404.0049.22, SCHURTER Die 3404.0049.22 ist eine flinke Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Bauteile konzipiert ist und auch dazu dient, Kabel bei Überlast vor Schmelzen ...
SMD-Sicherung, 3402.0049.11, SCHURTER Die 3402.0049.11 ist eine SMT-Sicherung. Sie ist eine flinke Sicherung und kann direkt auf Leiterplatten gelötet werden. Features * Material Gehäuse Thermoplas...
SMD-Sicherung, 3404.0049.24, SCHURTER Die 3404.0049.24 ist eine flinke Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Bauteile konzipiert ist und auch dazu dient, Kabel bei Überlast vor Schmelzen ...
SMD-Sicherung, 3402.0049.22, SCHURTER Die 3402.0049.22 ist eine SMT-Sicherung. Sie ist eine flinke Sicherung und kann direkt auf Leiterplatten gelötet werden. Features * Material Gehäuse Thermoplas...