Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zange; seitlich,zum Schneiden,Präzision; ESD; 125mm; angephast


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zange; seitlich,zum Schneiden,Präzision; ESD; 125mm; angephast
Zange; seitlich,zum Schneiden,Präzision; ESD; 125mm; angephast
Artikel-Nr.:
     2805-BRN-3-654-15
Herst.-Nr.:
     3-654-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Hersteller: BERNSTEIN
Entspricht Norm: EN 61340-2-1;EN 61340-2-3;EN 61340-5-5
Werkzeug-Typ: Zange
Länge der Zange: 125mm
Ausführung: ESD
Zangen-Art: zum Schneiden;seitlich;Präzision
Schneidebereich: mittelharter Draht Ø1mm max;weicher Draht Ø1,5mm max;harter Draht Ø0,4mm max
Zangen/Messer Eigenschaften: Öffnungsfeder;ergonomischer zweikomponentiger Griff;ovaler Kopf
Zangen/Messer Anwendung: geeignet für präzises Arbeiten in der Elektrik und Elektrotechnik
Schnittart: angephast
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 32,23*
€ 42,28*
€ 4,00*
ab € 31,17*
€ 42,29*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 32,17*
€ 42,44*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 32,44*
€ 42,53*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 38,04*
€ 53,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-655-15
ab € 28,52*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-656-15
ab € 31,20*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-657-15
ab € 32,59*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-672-15
ab € 56,85*
Ähnlich
Bernstein
3-668-15
ab € 36,07*
Ähnlich
Bernstein
3-661-15
ab € 40,44*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-658-15
ab € 31,49*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-669-15
ab € 37,39*
Ähnlich
RS Pro
161013
ab € 38,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.