Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettendrucker; Interface: USB,WiFi; Auflösung: 180dpi; 30mm/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etikettendrucker; Interface: USB,WiFi; Auflösung: 180dpi; 30mm/s
Etikettendrucker; Interface: USB,WiFi; Auflösung: 180dpi; 30mm/s
Artikel-Nr.:
     2805-BR-PTP750W
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PT-P750W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband Brother
Brother Beschriftungsbänder
Brother Schriftbänder
Brother TZ
Hersteller: BROTHER
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x6
Interface: USB;WiFi
Geräte-Typ: Etikettendrucker
Standardausstattung: Netzteil;USB Leitung
Auflösung: 180dpi
Druckgeschwindigkeit: 30mm/s
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BROTHER:
BROTHER
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 98,90*
€ 126,20*
1 Tag
1
€ 3,90*
ab € 98,90*
€ 126,21*
€ 4,50*
ab € 102,75*
€ 130,28*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,38*
€ 131,72*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 145,63*
€ 179,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,67*
€ 213,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,55*
€ 194,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,26*
€ 193,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,21*
€ 187,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,79*
€ 178,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,63*
€ 173,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
BAE001
ab € 15,25*
Zubehör
Brother
ADE001EU
ab € 15,32*
Zubehör
Brother
ADE001
ab € 12,20*
Zubehör
Brother
TZEPR851
ab € 14,90*
Zubehör
Brother
TZEPR955
ab € 15,10*
Zubehör
Brother
TZESE5
ab € 22,46*
Zubehör
Brother
TZeR251
ab € 7,64*
Zubehör
Brother
TZeR254
ab € 7,67*
Zubehör
Brother
TZeR334
ab € 5,53*
Zubehör
Brother
TZeR354
ab € 7,68*
Zubehör
Brother
TZeR931
ab € 5,52*
Zubehör
Brother
TZeR951
ab € 7,69*
Zubehör
Brother
TZeRL34
ab € 5,53*
Zubehör
Brother
TZeRL54
ab € 7,69*
Zubehör
Brother
TZeRM34
ab € 5,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.