Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ams OSRAM Fotodiode IR, Sichtbares Licht 850nm Si, THT DIP-Gehäuse 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ams OSRAM Fotodiode IR, Sichtbares Licht 850nm Si, THT DIP-Gehäuse 2-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1685163
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     BPW 34
EAN/GTIN:
     5059041340434
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = IR, Sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 850nm
Gehäusetyp = DIP
Verstärkerfunktion = Nein
Anzahl der Pins = 2
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 400nm
Wellenlänge max. = 1100nm
Länge = 4.5mm
Breite = 4mm
Höhe über Panel = 2.2mm
Spitzenphotosensibilität = 0.62A/W
Polarität = Umgekehrt

PIN-Fotodiode, DIL-Gehäuse. Diese IR-Fototransistoren von OSRAM Opto Semiconductors gehören zur Serie BPW 34. Sie werden in SMD-Gehäusen oder durchkontaktierten DIL-Kunststoffgehäusen mit einer strahlungsempfindlichen Fläche von 2,65 x 2,65 mm geliefert. Die IR-Fotodioden der Serie BPW 34 wurden für Anwendungen mit einem Wellenlängenbereich von bis zu 1100 nm entwickelt. Weitere geeignete Anwendungen umfassen: Fotounterbrecher, IR-Fernbedienungen und Kfz-Sensoren, Headsets usw.
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR, Sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
850nm
Gehäusetyp:
DIP
Verstärkerfunktion:
Nein
Anzahl der Pins:
2
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
400nm
Wellenlänge max.:
1100nm
Länge:
4.5mm
Breite:
4mm
Höhe über Panel:
2.2mm
Spitzenphotosensibilität:
0.62A/W
Polarität:
Umgekehrt
Weitere Suchbegriffe: photodiode 850nm, foto diode, 1685163, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, ams OSRAM, BPW34, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,46*
1
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 1,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 460,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.