Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode PIN; 5mm; THT; 920nm; 380÷1100nm; 40°; gewölbt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotodiode PIN; 5mm; THT; 920nm; 380÷1100nm; 40°; gewölbt
Fotodiode PIN; 5mm; THT; 920nm; 380÷1100nm; 40°; gewölbt
Artikel-Nr.:
     2805-BPV10
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BPV10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Wellenlänge λd: 380...1100nm
Diodenlinse: transparent
Öffnungswinkel: 40°
Typ des Fotoelements: Fotodiode PIN
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 920nm
Lichtempfindliche Oberfläche: 0,78mm2
Front: gewölbt
Weitere Suchbegriffe: fotodiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,38*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 1,137*
1 Tag
4636
1
€ 14,99*
ab € 0,269*
€ 1,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,137*
€ 1,35303
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,757*
€ 0,90083
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,516*
€ 0,61404
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.