Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay BPV10 Fotodiode Nah-IR, sichtbare IR Strahlung 920nm Si, THT 5mm Gehäuse 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1656173
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BPV10
EAN/GTIN:
     5059040795648
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = Nah-IR, sichtbare IR Strahlung
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 920nm
Gehäusetyp = T1.3/4
Verstärkerfunktion = Nein
Anzahl der Pins = 2
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge max. = 1100nm
Fallzeit typ. = 2.5ns
Länge = 8.6mm
Breite = 5mm
Durchmesser = 5mm
Durchschlagspannung = 60V

PIN-Fotodioden, Serie BPV10. Bei der Serie BPV10 von Vishay Semiconductors handelt es sich um PIN-Fotodioden in einem 5-mm-Standard-Kunststoffgehäuse (T-1 3/4). Sie sind empfindlich gegenüber sichtbarer und naher IR-Strahlung.. Merkmale der BPV10-PIN-Fotodioden: Hohe Geschwindigkeit Hohe Strahlungsempfindlichkeit 5-mm-Gehäuse (T-1 3/4) Durchgangsbohrungsmontage Strahlungsempfindliche Fläche: 0,78 mm² Schnelle Ansprechzeiten
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
Nah-IR, sichtbare IR Strahlung
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
920nm
Gehäusetyp:
T1.3/4
Verstärkerfunktion:
Nein
Anzahl der Pins:
2
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge max.:
1100nm
Fallzeit typ.:
2.5ns
Länge:
8.6mm
Breite:
5mm
Durchmesser:
5mm
Durchschlagspannung:
60V
Weitere Suchbegriffe: foto diode, 1656173, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, Vishay, BPV10, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,44*
1
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 1,53*
1 Tag
5867
1
€ 14,99*
ab € 0,363*
€ 1,567*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 440,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.