Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; 50VDC; THT; 12,5x12x11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: Entstörkondensator; 50VDC; THT; 12,5x12x11mm
Filter: Entstörkondensator; 50VDC; THT; 12,5x12x11mm
Artikel-Nr.:
     2805-BNX002-11
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BNX002-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMI-Filter
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Hersteller: MURATA
Montage: THT
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 12,5x12x11mm
Betriebsspannung: 50V DC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Betriebsstrom max.: 10A
Dielektrizitätswiderstand: 125V
Anwendung der Filter: als Entstörfilter in Schaltnetzteilen
Herstellerserie: BNX
Dämpfung: 40dB @ 1MHz...1GHz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 5,35*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,89*
€ 5,58*
2 Tage
851
1
€ 5,95*
ab € 4,71*
€ 8,21*
2 Tage
3089
1
€ 14,99*
ab € 4,03*
€ 10,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.