Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block-EMI-Filter , 50V, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176999
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BNX002-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMI-Filter
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Block-EMI-Filter, Typ=BNX002-11, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=11 mm, Dämpfung=-999, Höhe=13 mm, Induktivität=-999, Kapazität=-999, Länge=12 mm, Nennspannung=50 V, Nennstrom=10 A, Pins=4, Abschirmung=Ungeschirmt, Anschlussart=Radiale Leitungen, Montageart=Durchsteckmontage, Produktart=EMI-Filter, Verpackung=Box, Serien=BNX
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
10 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 5,31*
1
€ 5,90*
ab € 1,91*
€ 5,64*
Lager 115
851
1
€ 5,95*
ab € 4,73*
€ 8,21*
1 Tag
3283
1
€ 14,99*
ab € 4,01*
€ 10,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.