Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; RCA-Buchse x2,USB C-Stecker; vergoldet; 1,5m; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BGVHG
Hersteller:
     VENTION
Herst.-Nr.:
     BGVHG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung 1,5 m schwarz
usb verlängerung
Hersteller: VENTION
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Gehäusematerial: Aluminium
Material für Leitungsisolation: Elastomere Thermoplastische TPE
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Kabellänge: 1,5m
Verbindungskabel-Typ: USB - RCA
Bauart Kabel/Anschluss: RCA-Buchse x2;USB C-Stecker
Leitungsaußendurchmesser: 3,5mm
Aderdurchmesser: 29AWG
Ummantelung: Textil
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VENTION:
VENTION
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 1,5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.